BT50 EM 40X110 CX DIN6359 / DIN 1835 forma B držiak na koncovú frézku s drážkami pre chladiacu kvapalinu pre BT MAS -403 kužeľové šanky

Č. pol.: 3444741
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3444741
EAN/GTIN 7291075552041
Číslo výrobcu 3444741

Popis

Popis:

Upínacie skľučovadlá, priemer telesa (BD) 80 mm, priemer zberacieho ústrojenstva na strane obrobku (DCONWS) 40 mm, veľkosť drieku (SS) 50

Charakteristika:

  • Priemer tela (BD): 80 mm
  • Montážny priemer na strane obrobku (DCONWS): 40 mm
  • Dĺžka goliera (LPR): 110 mm
  • Veľkosť drieku (SS): 50