Popis:
Modulárne vrtáky, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 20 mm, priemer rezu (DC) 17 mm, kód veľkosti reznej vložky sedadla (SSC) 17, celková dĺžka (OAL) 252,4 mm, užitočná dĺžka (LU) 173,5 mm
Charakteristika:
- Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 20 mm
- Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
- Priemer rezu (DC): 17 mm
- Priemer rezu, max. (DCX): 17,99 mm
- Priemer rezu, min. (DCN): 17 mm
- Priemer drieku (DF): 25 mm
- Kód veľkosti sedadla reznej vložky (SSC): 17
- Označenie vložky (MIID): H3P 170-IQ
- celková dĺžka (OAL): 252,4 mm
- Dĺžka bodu (PL): 3,52 mm
- Dĺžka goliera (LPR): 202,4 mm
- užitočná dĺžka (LU): 173,5 mm