SCD0266-0874-0315IXC30 IC908 vrták zo spekaného karbidu s vnútornými chladiacim kanálikmi, hĺbka vŕtania 30-krát D, na obrábanie materiálov ISO-k

Č. pol.: 3444211
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3444211
EAN/GTIN 7291075560770
Číslo výrobcu 3444211

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, priemer vývrtky, strana stroja (DCONMS) 0,315″, vlastnosť chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá ruka, priemer vŕtania (DC) 0,266″, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC) - palec 0.266″, počet rezných hrán (NOF) 2, dĺžka skľučovadla (LCF) 9.05″, celková dĺžka (OAL) 11.024″, užitočná dĺžka (LU) 8.74″

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 0 315″
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Menovitý priemer 0 266″
  • priemer vŕtania (DC): 0 266″
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Inch 0 266″
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 9.05″
  • Počet zubov 2
  • celková dĺžka (OAL): 11 024″
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 1 417″
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 8,74″