Popis:
Karbidové vrtáky, priemer sekania, strana stroja (DCONMS) 0,315″, vlastnosti chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 11.4/024″, veľkosť vrtáka / priemer rezu užitočná dĺžka (DC) - palec 8.46/4″, počet rezných hrán (NOF) 1, dĺžka skľučovadla (LCF) 8.15″, celková dĺžka (OAL) 1″, LU) 2″
Charakteristika:
- Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
- Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 0 315″
- Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
- Smer (RUKA): Pravá ruka
- Menovitý priemer 0.25″
- priemer vŕtania (DC): 1/4″
- Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Inch 1/4″
- Počet rezných hrán (NOF): 2
- Dĺžka upínacej tyče (LCF): 8.46″
- Počet zubov 2
- celková dĺžka (OAL): 11 024″
- Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
- dĺžka stopky (LS): 1 417″
- upínacia stopka kolo
- užitočná dĺžka (LU): 8.15″