SCD0438-0988-0472IXC20 IC908 Vrtákový vrták z tvrdého karbidu s vnútornými chladiacim kanálikmi, hĺbka vŕtania 20xD, na obrábanie materiálov ISO-k

Č. pol.: 3444199
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3444199
EAN/GTIN 7291075560633
Číslo výrobcu 3444199

Popis

Popis:

Karbidová vŕtačka, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 0,472″, vlastnosti chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 0,438″, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC) - palec 2.10″, počet rezných hrán (NOF) 0,438, dĺžka skľučovadla (LCF) 402.55″, celková dĺžka (OAL) 9.88″, užitočná dĺžka (LU) 12″

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 0 472″
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Menovitý priemer 0 438″
  • priemer vŕtania (DC): 0 438″
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Inch 0 438″
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 10.55″
  • Počet zubov 2
  • celková dĺžka (OAL): 12 402″
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 1 772″
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 9,88″