SCD0359-0654-0394IXC16 IC908 vrták z tvrdého karbidu s vnútornými chladiacim kanálikmi, hĺbka vŕtania 16-krát D, na obrábanie materiálov ISO-k

Č. pol.: 3444171
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3444171
EAN/GTIN 7291075559798
Číslo výrobcu 3444171

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, priemer vývrtky, strana stroja (DCONMS) 0 394″, vlastnosť chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 0 359″, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC) - palec 0 359″, počet rezných hrán (NOF) 2, dĺžka skľučovadla (LCF) 7.09″, celková dĺžka (OAL) 8 858″, užitočná dĺžka (LU) 6.54″

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 0 394″
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Menovitý priemer 0 359″
  • priemer vŕtania (DC): 0 359″
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Inch 0 359″
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 7.09″
  • Počet zubov 2
  • celková dĺžka (OAL): 8 858″
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 1 575″
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 6.54″