SCD 070-219-080 IXC30 IC908 vrták zo spekaného karbidu s vnútorným chladiacim žľabom, hĺbka vŕtania 30-krát D, na obrábanie materiálov ISO-k

Č. pol.: 3444146
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3444146
EAN/GTIN 7291075560343
Číslo výrobcu 3444146

Popis

Popis:

Karbidová vŕtačka, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 7 mm, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC) - metrické 7 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, dĺžka skľučovadla (LCF) 230 mm, celková dĺžka (OAL) 280 mm, užitočná dĺžka (LU) 219 mm

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 8 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • priemer vŕtania (DC): 7 mm
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 7 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 230 mm
  • Počet zubov 2
  • celková dĺžka (OAL): 280 mm
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 36 mm
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 219 mm