TYROLIT lamelový kotouč Twin FLAP 115x22.23mm 27A ZAzapuštěný ZA40Q ocel / nerezová ocel

Č. pol.: 34441260
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34441260
EAN/GTIN 9003173019504
Číslo výrobcu 34441260
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

STANDARDNÍ disk TWINFLAP zaujme dobrým výkonem a inovativním designem. Tento nástroj provádí náročné broušení na oceli a nerezové oceli v žádném okamžiku. Dvojité lamelové uspořádání zajišťuje dobrý poměr mezi odstraněním a životností. Je tedy ideálním ventilátorem pro každého řemeslníka.

Charakteristika:

  • Tvar: 27A, LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: ZAZA 40 Q- B.
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Dvojité uspořádání listů pro maximální životnost
  • Oxid zirkoničitý pro velmi vysoké rychlosti odstraňování
  • Formulář 28N: Zaměřte se na udržitelné zdroje - nosná část tohoto ventilátoru disku se skládá ze 35% regenerovaných materiálů

Použitie:

  • Pro náročné aplikace broušení na různých stupních oceli a nerezové oceli

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
  • Velikost zrna 80 pro jemné práce
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonné úhlové brusky

Speciální funkce:
  • Velmi dobré pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Velmi dobrý výkon při odstraňování
  • Dlouhá životnost