Popis:
Karbidová vŕtačka, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 6,8 mm, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC) - metrické 6,8 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, dĺžka skľučovadla (LCF) 160 mm, celková dĺžka (OAL) 210 mm, užitočná dĺžka (LU) 150 mm
Charakteristika:
- Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
- Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 8 mm
- Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
- Smer (RUKA): Pravá ruka
- priemer vŕtania (DC): 6,8 mm
- Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 6,8 mm
- Počet rezných hrán (NOF): 2
- Dĺžka upínacej tyče (LCF): 160 mm
- Počet zubov 2
- celková dĺžka (OAL): 210 mm
- Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
- dĺžka stopky (LS): 36 mm
- upínacia stopka kolo
- užitočná dĺžka (LU): 150 mm