SCD 032-075-060 IXC20 IC908 Vrtákový vrták z tvrdého karbidu s vnútorným chladiacim žľabom, hĺbka vŕtania 20xD, na obrábanie materiálov ISO-k

Č. pol.: 3444103
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3444103
EAN/GTIN 7291075559910
Číslo výrobcu 3444103

Popis

Popis:

Karbidová vŕtačka, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 3,2 mm, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC) - metrické 3,2 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, dĺžka skľučovadla (LCF) 80 mm, celková dĺžka (OAL) 120 mm, užitočná dĺžka (LU) 75 mm

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 6 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • priemer vŕtania (DC): 3,2 mm
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 3,2 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 80 mm
  • Počet zubov 2
  • celková dĺžka (OAL): 120 mm
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 36 mm
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 75 mm