SCCD 120-056-120 ACF5 IC608 3 ploché vrtáky z tvrdého karbidu s prívodom chladiacej kvapaliny, hĺbka vŕtania 5-krát D.

Č. pol.: 3443906
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3443906
EAN/GTIN 7291075553666
Číslo výrobcu 3443906

Popis

Popis:

Karbidová vŕtačka, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 12 mm, vlastnosti chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 12 mm, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC užitočná dĺžka) - metrický 12 mm, dĺžka skľučovadla (LCF) 72 mm, rozsah L / D 5xD, rozsah L / D 5xD, celková dĺžka (OAL) 118 mm, LU) 56 mm (LU)

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 12 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • priemer vŕtania (DC): 12 mm
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 12 mm
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 72 mm
  • L / D rozsah 5xD
  • Počet zubov 3
  • celková dĺžka (OAL): 118 mm
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 45 mm
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 56 mm