SCCD 081-049-100 ACF5 IC608 3 ploché vrtáky z tvrdého karbidu s prívodom chladiacej kvapaliny, hĺbka vŕtania 5-krát D.

Č. pol.: 3443867
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3443867
EAN/GTIN 7291075553277
Číslo výrobcu 3443867

Popis

Popis:

Karbidová vŕtačka, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 10 mm, vlastnosti chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 8,1 mm, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC užitočná dĺžka) - metrický 8,1 mm, dĺžka skľučovadla (LCF) 62 mm, rozsah L / D 5xD, rozsah L / D 5xD, celková dĺžka (OAL) 103 mm, LU) 49 mm (LU)

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 10 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • priemer vŕtania (DC): 8,1 mm
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 8,1 mm
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 62 mm
  • L / D rozsah 5xD
  • Počet zubov 3
  • celková dĺžka (OAL): 103 mm
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 40 mm
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 49 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka