Popis:
Karbidová vŕtačka, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladiacej kvapaliny (CSP) thru, smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 8 mm, veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC užitočná dĺžka) - metrický 8 mm, dĺžka skľučovadla (LCF) 54 mm, rozsah L / D 5xD, rozsah L / D 5xD, celková dĺžka (OAL) 91 mm, LU) 43 mm (LU)
Charakteristika:
- Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
- Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 8 mm
- Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
- Smer (RUKA): Pravá ruka
- priemer vŕtania (DC): 8 mm
- Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 8 mm
- Dĺžka upínacej tyče (LCF): 54 mm
- L / D rozsah 5xD
- Počet zubov 3
- celková dĺžka (OAL): 91 mm
- Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
- dĺžka stopky (LS): 36 mm
- upínacia stopka kolo
- užitočná dĺžka (LU): 43 mm