Vložky PMC RT20D30R10-15 IC908 s tromi reznými hranami pre vnútorné sústruženie a skosenie

Č. pol.: 3441070
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3441070
EAN/GTIN 7291075561302
Číslo výrobcu 3441070

Popis

Popis:

Pevné karbidové a spájkované nástroje na sústruženie a oddeľovanie so zanorením, priemer montáže, strana stroja (DCONMS) 4 mm, polomer rohov (RE) 0.1 mm, hĺbka rezu, max. (CDX) 0.2 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 4 mm
  • Polomer rohov (RE): 0,1 mm
  • Hĺbka rezu, max. (CDX): 0,2 mm
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Vrták Tip šírka (a): 2,4 mm
  • Dmin cestička 3 mm