PMC LT20D70R15-30 vložky IC908 s tromi reznými hranami pre vnútorné sústruženie a skosenie

Č. pol.: 3441039
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3441039
EAN/GTIN 7291075561005
Číslo výrobcu 3441039

Popis

Popis:

Pevné karbidové a spájkované nástroje na sústruženie a oddeľovanie so zanorením, priemer montáže, strana stroja (DCONMS) 7 mm, polomer rohov (RE) 0.15 mm, hĺbka rezu, max. (CDX) 0.6 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 7 mm
  • Polomer rohov (RE): 0,15 mm
  • Hĺbka rezu, max. (CDX): 0,6 mm
  • Smer (RUKA): Ľavá ruka
  • Vrták Tip šírka (a): 5,9 mm
  • Dmin cestička 7 mm