ETS D016-07-C12-T490-05 T-SLOT fréza pro T490 0502 PNTN řezný nástavec s 2 břity v pravém a levém provedení

Č. pol.: 3440232
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3440232
EAN/GTIN 7291075595567
Číslo výrobcu 3440232
Číslo L L23910 112340

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 12 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3,5 mm, průměr řezné hrany (DC) 15,7 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm, efektivní počet obvodových řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 3,5 mm
  • Průměr řezu (DC): 15,7 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 4
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Funkční délka (LF): 42,5 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Průměr hrdla (DN): 8 mm
  • Celková délka (OAL): 65 mm
  • Efektivní počet periferních řezných hran (ZEFP): 2
  • Základna Round
  • Užitečná délka (LU): 11,5 mm