MDR ANMU 090305PNTR IC830 Obojstranné obdĺžnikové vložky s 2 stredovými reznými hranami na vŕtanie a 2 reznými hranami na obvodové frézovanie

Č. pol.: 3440216
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3440216
EAN/GTIN 7291075554342
Číslo výrobcu 3440216

Popis

Popis:

WSP pre frézovanie, hrúbka reznej vložky (s) 3.15 mm, šírka reznej vložky (W1) 6.3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 0,5 mm
  • Efektívna dĺžka reznej hrany (LE): 9,4 mm
  • Hrúbka vložky (s): 3,15 mm
  • Šírka reznej vložky (W1): 6,3 mm
  • Maximálne podávanie fz max. 0,23 mm/zub
  • Minimálny prísun fz min. 0,05 mm/zub
  • Dĺžka hrany stierača (BS): 0,8 mm