MDR ANMU 070304PNTR IC808 Obojstranné obdĺžnikové vložky s 2 stredovými reznými hranami na vŕtanie a 2 reznými hranami na obvodové frézovanie

Č. pol.: 3440212
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3440212
EAN/GTIN 7291075554311
Číslo výrobcu 3440212
Číslo L L23910 103373

Popis

Popis:

WSP pre frézovanie, hrúbka reznej vložky (s) 2.7 mm, šírka reznej vložky (W1) 5.2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 0,4 mm
  • Efektívna dĺžka reznej hrany (LE): 7,8 mm
  • Hrúbka vložky (s): 2,7 mm
  • Šírka reznej vložky (W1): 5,2 mm
  • Maximálne podávanie fz max. 0,2 mm/zub
  • Minimálny prísun fz min. 0,05 mm/zub
  • Dĺžka hrany stierača (BS): 0,8 mm