MDR D20-2-C20-AN09 Multifunkčné koncové mlyny

Č. pol.: 3440210
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3440210
EAN/GTIN 7291075554441
Číslo výrobcu 3440210
Číslo L L23910 103276

Popis

Popis:

Valcová fréza na frézovanie, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 20 mm, priemer rezu (DC) 20 mm, počet rezných telies (CICT) 2, dĺžka rezu max. (APMX) 8.9 mm, celková dĺžka (OAL) 145 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 20 mm
  • Priemer rezu (DC): 20 mm
  • Počet rezných telies (CICT): 2
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 8,9 mm
  • Označenie vložky (MIID): MDR ANMU 0903 .
  • celková dĺžka (OAL): 145 mm