MDR D16-2-C16-AN07 Multifunkčné koncové mlyny

Č. pol.: 3440209
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3440209
EAN/GTIN 7291075554434
Číslo výrobcu 3440209
Číslo L L23910 103227

Popis

Popis:

Valcová fréza na frézovanie, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 16 mm, priemer rezu (DC) 16 mm, počet rezných telies (CICT) 2, dĺžka rezu max. (APMX) 7.3 mm, celková dĺžka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 16 mm
  • Priemer rezu (DC): 16 mm
  • Počet rezných telies (CICT): 2
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 7,3 mm
  • Označenie vložky (MIID): MDR ANMU 0703 .
  • celková dĺžka (OAL): 130 mm