Polokošeľa Multinorm s dlhým rukávom a vysokým videním žltá XXL

Č. pol.: 343917413300XXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 343917413300XXL
EAN/GTIN 7330509891384
Číslo výrobcu 343917413300XXL
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Polokošeľa s dlhými rukávmi, nehorľavá, s vysokou viditeľnosťou (trieda 3), s diagonálnymi reflexnými pruhmi. Ideálne, ak chcete byť v práci dobre oblečení a zároveň zabezpečiť primeranú ochranu proti plameňom v exponovanom prostredí. Polokošeľa má rebrovaný golier a elastické manžety pre väčšie pohodlie. Certifikované podľa normy EN ISO 20471, čo zvyšuje vašu viditeľnosť pri práci v exponovanom prostredí. Certifikácia odolnosti voči horeniu, poruchám elektrického oblúka a antistatickej odolnosti v súlade s normami EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.