LNET 127720-TN IC928 tangenciálne upnuté vložky s 4 reznými hranami pre kotúčové rezačky

Č. pol.: 3438798
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 3438798
EAN/GTIN 7291075484137
Číslo výrobcu 3438798

Popis

Popis:

WSP pre frézovanie, dĺžka reznej vložky (INSL) 12.7 mm, hrúbka reznej vložky (s) 9.52 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 2 mm
  • Vložená uhlová rezná vložka (EPSR): 90 stupňov
  • Dĺžka reznej vložky (INSL): 12,7 mm
  • Hrúbka vložky (s): 9,52 mm
  • Maximálne podávanie fz max. 0,15 mm/zub
  • Minimálny prísun fz min. 0,06 mm/zub
  • Počet rezných hrán 4