Hrubovací kotouč CERABOND X 230x7x22,23 mm CA24Q PREMIUM ocel/nerez

Č. pol.: 34387127
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34387127
EAN/GTIN 9003173011836
Číslo výrobcu 34387127
Číslo L L50140 1647
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S brúsnym kotúčom PREMIUM CERABOND X pre uhlové brúsky zaručene dosiahnete svoj cieľ rýchlejšie. Vďaka kombinácii revolučného systému lepenia a špeciálneho keramického brúsneho zrna dosahuje CERABOND X neuveriteľne dlhú agresivitu, čo z neho robí najlepšie a najrýchlejšie riešenie na obrábanie ocele a nehrdzavejúcej ocele pri náročných aplikáciách. Jeho jedinečná životnosť znižuje počet výmen kotúčov a tým efektívne šetrí pracovný čas. S brúskou CERABOND X ste ideálne vybavení na každú výzvu.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRÚSNY KOTÚČ
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : CA 24 Q- BFP
  • Rozmery (D x U x V): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Priemer nádoby: 230 mm
  • Hrúbka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Veľkosť zrna: 24
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Najrýchlejšie brúsenie vďaka štruktúre použitého keramického zrna
  • Konzistentná agresivita vďaka kombinácii nového systému spojenia s keramickým zrnom
  • Maximálna životnosť, a teda menej výmen kotúčov pre používateľa

Použitie:

  • Ideálny na brúsenie tvrdých povrchov z ocele a nehrdzavejúcej ocele, ako je brúsenie hrán, brúsenie povrchu alebo odstraňovanie brúsnych švov.

Odporúčanie:

  • Hrúbka 4 mm na obvodové brúsenie
  • Hrúbka 7 mm na hrubé brúsenie