CCGW 120404S-2MT BI15H pozitívne, kosoštvorec 80° s 2 vložkami CBN a plochým pracovný uhol čela pre kalené oceľ a liatinu

Č. pol.: 3436399
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3436399
EAN/GTIN 7291075504057
Číslo výrobcu 3436399

Popis

Popis:

WSP – sústruženie / drážkovanie, polomer rohov (RE) 0,4 mm, dĺžka reznej hrany (L) 12.9 mm, vnútorný kruh priemery (IC) 12.7 mm, hrúbka reznej vložky (s) 4.76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 0,4 mm
  • Dĺžka reznej hrany (L): 12,9 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 0,3 mm
  • Priemer montážneho otvoru (D1): 5,5 mm
  • priemery Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP, veľkosť 431S-2
  • Hrúbka vložky (s): 4,76 mm
  • Maximálne podávanie 0,25 mm/ot
  • Min. hĺbka rezu 0,05 mm
  • Min. Rotácia posuvu (ft(min))): 0.05 mm/ot