WNGA 080408F ID8 Negativní 80° trojúhelníkové řezný nástroj s PKD břitem a plochým úhlem střihu pro dokončovací obrábění neželezných kovů

Č. pol.: 3436265
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3436265
EAN/GTIN 7291075550306
Číslo výrobcu 3436265

Popis

Popis:

WSP – soustružení / řezání, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 8,69 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezných destiček (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 8,69 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 1 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 5,5 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 432F
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,6 mm/ot
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. posuv při soustružení (ft(min):): 0,03 mm/ot