Hrubovací kotouč z-MAX LONGLIFE 125x4x22.23mm zalomený ZA24S premium ocel

Č. pol.: 34353702
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34353702
EAN/GTIN 9003172472089
Číslo výrobcu 34353702
Číslo L L50140 1527
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje mimoriadnou životnosťou, najmä pri brúsení povrchov a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri práci na zvaroch. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRÚSNY KOTÚČ
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : ZA 24 S- BFX
  • Rozmery (D x U x V): 125 x 4 x 22,23 mm
  • Priemer: 125 mm
  • Hrúbka: 4 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Veľkosť zrna: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Vysoko výkonný brúsny kotúč s technológiou LONGLIFE pre maximálnu životnosť
  • Kombinácia oxidu zirkoničito-hlinitého s inovatívnym systémom lepenia ponúka nevídanú agresivitu
  • Komfortný štart zabezpečuje príjemný štart pri brúsení a zvyšuje pracovný komfort

Použitie:

  • Na brúsenie povrchov a hrán a na opracovanie zvarových švov pri náročných aplikáciách na rôznych kvalitách ocele

Odporúčanie:

  • Hrúbka 4 mm na obvodové brúsenie
  • Hrúbka 7 mm na hrubé brúsenie
  • Najlepšie výsledky pri použití na výkonných uhlových brúskach

Špeciálne vlastnosti:
  • Maximálna životnosť
  • Maximálna agresivita vďaka vysokokvalitnému oxidu zirkoničito-hlinitému
  • ”Komfortný štart” pre príjemný štart