TCGT 090204F-L ID8 pozitívne trojuholníkové vložky 60° s Full-Edge PCD špičkou (pravá alebo ľavá ruka) pre dokončovanie neželezných materiálov

Č. pol.: 3435124
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 3435124
EAN/GTIN 7291075532005
Číslo výrobcu 3435124

Popis

Popis:

WSP – sústruženie / drážkovanie, polomer rohov (RE) 0.4 mm, dĺžka reznej hrany (L) 9.6 mm, vnútorný kruh priemery (IC) 5.56 mm, hrúbka reznej vložky (s) 2.38 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 0,4 mm
  • Dĺžka reznej hrany (L): 9,6 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 9 mm
  • Priemer montážneho otvoru (D1): 2,5 mm
  • priemery Incircle (IC): 5,56 mm
  • Veľkosť WSP 1,751.
  • Hrúbka vložky (s): 2,38 mm
  • Maximálne podávanie 0,6 mm/ot
  • Min. hĺbka rezu 0,05 mm
  • Min. Rotácia posuvu (ft(min))): 0.03 mm/ot