SPGW 070302S BI05H Pozitivní čtvercové řezný nástroje s hrotem z CBN pro kalenou ocel a litinu

Č. pol.: 3434976
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3434976
EAN/GTIN 7291075530049
Číslo výrobcu 3434976

Popis

Popis:

WSP – soustružení / řezání, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 7,94 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7,94 mm, tloušťka břitu (S) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 7,94 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,5 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 3,4 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 7,94 mm
  • Velikost WSP 2 520.
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 3,18 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/ot
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. posuv při soustružení (ft(min):): 0,05 mm/ot