SCGW 120408S BI30HC Pozitivní čtvercové řezný nástroje s hrotem z CBN pro kalenou ocel a litinu

Č. pol.: 3434712
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3434712
EAN/GTIN 7291075523430
Číslo výrobcu 3434712

Popis

Popis:

WSP – soustružení / řezání, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitu (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 12,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,3 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 5,5 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 432S
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,25 mm/ot
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. posuv při soustružení (ft(min):): 0,03 mm/ot

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka