SCGW 060202F ID5 pozitívne štvorcové vložky s jedným PCD Top Corner Tip pre dokončovanie neželezných materiálov

Č. pol.: 3434623
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3434623
EAN/GTIN 7291075523454
Číslo výrobcu 3434623

Popis

Popis:

WSP – sústruženie / drážkovanie, polomer rohov (RE) 0.2 mm, dĺžka reznej hrany (L) 6,35 mm, vnútorný kruh priemery (IC) 6.35 mm, hrúbka reznej vložky (s) 2.38 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 0,2 mm
  • Dĺžka reznej hrany (L): 6,35 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 1,5 mm
  • Priemer montážneho otvoru (D1): 2,8 mm
  • priemery Incircle (IC): 6,35 mm
  • Veľkosť WSP 21.50.
  • Hrúbka vložky (s): 2,38 mm
  • Maximálne podávanie 0,6 mm/ot
  • Min. hĺbka rezu 0,05 mm
  • Min. Rotácia posuvu (ft(min))): 0.03 mm/ot