DNGA 150608S BI30HC negatívne 55° kosoštvorhranné rezné vložky a negatívny uhol vôle s okrajom CBN na hrubovanie kalenej oceľ a liatiny

Č. pol.: 3434400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3434400
EAN/GTIN 7291075515640
Číslo výrobcu 3434400

Popis

Popis:

WSP – sústruženie / drážkovanie, polomer rohov (RE) 0.8 mm, dĺžka reznej hrany (L) 15.5 mm, vnútorný kruh priemery (IC) 12.7 mm, hrúbka reznej vložky (s) 6.35 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 0,8 mm
  • Dĺžka reznej hrany (L): 15,5 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 0,5 mm
  • Priemer montážneho otvoru (D1): 5,5 mm
  • priemery Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP, veľkosť 442S
  • Hrúbka vložky (s): 6,35 mm
  • Maximálne podávanie 0,3 mm/ot
  • Min. hĺbka rezu 0,05 mm
  • Min. Rotácia posuvu (ft(min))): 0.05 mm/ot