DNGA 150404F ID4 negatívne 55° Rhombické vložky a negatívny uhol reliéf s jedným PCD Tip pre dokončovanie neželezných materiálov

Č. pol.: 3434357
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3434357
EAN/GTIN 7291075515732
Číslo výrobcu 3434357

Popis

Popis:

WSP – sústruženie / drážkovanie, polomer rohov (RE) 0,4 mm, dĺžka reznej hrany (L) 15.5 mm, vnútorný kruh priemery (IC) 12.7 mm, hrúbka reznej vložky (s) 4.76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 0,4 mm
  • Dĺžka reznej hrany (L): 15,5 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 2,5 mm
  • Priemer montážneho otvoru (D1): 5,5 mm
  • priemery Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP, veľkosť 431F
  • Hrúbka vložky (s): 4,76 mm
  • Maximálne podávanie 0,6 mm/ot
  • Min. hĺbka rezu 0,05 mm
  • Min. Rotácia posuvu (ft(min))): 0.03 mm/ot