MTECM 0312D09 16UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x3 s chladičom Hole, používa sa pre profily závitov OSN.

Č. pol.: 3432817
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3432817
EAN/GTIN 7291075568943
Číslo výrobcu 3432817

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 7.94 mm, priemer rezu (DC) 7.4 mm, celková dĺžka (OAL) 63.5 mm, menovitý priemer závitu 3/8/8, menovitý priemer závitu 3/8, veľkosť závitu 3/8, veľkosť závitu 3

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 7,94 mm
  • Priemer rezu (DC): 7,4 mm
  • celková dĺžka (OAL): 63,5 mm
  • upínacia stopka kolo
  • Typ závitového formulára (THFT): UN60
  • Menovitý priemer závitu 3/8
  • užitočná dĺžka (LU): 25,5 mm