GQHINR 16C-16.5-20 Vnútorné drážkovanie a sústruženie tyče, na ktorých sú namontované vložky s 4 reznými hranami.

Č. pol.: 3432583
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3432583
EAN/GTIN 7291075562163
Číslo výrobcu 3432583

Popis

Popis:

Držiak náradia, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 16 mm, šírka rezu max. (CWX) 3 mm, šírka rezu min. (CWN) 1 mm, celková dĺžka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 16 mm
  • Hĺbka rezu, max. (CDX): 2,5 mm
  • Šírka rezu max. (CWX): 3 mm
  • Min. Šírka rezu (CWN): 1 mm
  • Šírka funkcie (WF): 10,6 mm
  • Dĺžka hlavy (vľavo): 20 mm
  • Dmin cestička 16,5 mm
  • celková dĺžka (OAL): 130 mm