Kulatý Kartáč Pipeliner 115X6X26X22,2 D

Č. pol.: 34313968
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 34313968
EAN/GTIN 9003172213996
Číslo výrobcu 34313968
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM Pipeliner byly speciálně vyvinuty pro rychlé čištění potrubních spojů. Na potrubí jsou často kladeny vysoké nároky, a proto se svařují v několika krocích. Jednotlivé svarové spoje musí být nejprve vyčištěny, než na ně mohou být umístěny další svarové spoje. Kartáče Pipeliner od společnosti Tyrolit poskytují spolehlivou podporu pro tuto náročnou práci a nabízejí nejdelší možnou životnost.

Aplikace:
  • Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
  • Pro rychlé čištění ocelových potrubních spojů

Výhody:
  • Ideální pro čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí.
  • Velmi spolehlivý a odolný nástroj
  • Kalený ocelový drát SH pro vyšší životnost

Zvláštnosti:
  • Ideální pro stavbu potrubí
  • Nejvyšší spolehlivost
  • Nejdelší životnost

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DZ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SH 0,5 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 115 x 6 x 26 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Hardened steel wire SH for additional brush life

Použitie:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of steel pipe connections