Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

SK vkladacia stopka, SK / Unášací kužeľ: 40/16

Č. pol.: 342850 40/16

Vybrať variant a počet kusov

SK / Unášací kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť strmého kužeľa 40
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238 B 16
⌀ kužeľa D 15,733 mm
Vnútorný uťahovací závit M16
Farebný kód pre vhodnú stopku SK 40
Druh produktu Upínač vŕtacieho skľučovadla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342850 40/16
EAN/GTIN 4250122606222
Číslo výrobcu 402.14.16.26
Výrobca/zodpovedná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Prevedenie:

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobo vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.
Precízne vyhotovenie so stopkou so strmým kužeľom a uťahovacím závitom.
Strmý kužeľ podľa DIN 69871 A, časť 1 s drážkou upínača a závitom pre ťažný čap.

Použitie:

Na upínanie vŕtacích skľučovadiel na frézovacích strojoch a vyvrtávačkách so strmým kužeľom.
S vnútorným dotahovacím závitom M 16 a kruhovou drážkou pre automatické napätie (napr. Maho, veko, Mikron atd. vhodné aj pre všetky štandardné stroje s rucným upnutím).

Norma:

Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238.