Popis:
	
	
                
                    
		Šálková kefa BASIC pre uhlové brúsky sa dá univerzálne použiť na opracovanie veľkých oceľových povrchov. Použitie oceľového drôtu SM s mosadzným povrchom zabraňuje korózii. Tento výrobok je vhodný na odstraňovanie hrdze, farby a laku, ako aj na prípravu povrchu a jemné dokončovanie ocele. Nástroj možno použiť aj na čistenie zvarových švov. Kefy sú k dispozícii v rôznych špecifikáciách, aby pokryli všetky vaše požiadavky od jemných (DW) až po hrubé (DZ).
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Tvar: 6T DZ KEFY S POHÁRIKOM ROVNÉ
 - Produktový rad: BASIC
 - Špecifikácia : SH 0,5 mm
 - Rozmery (D x D x GE): 100 x 25 x M14 mm
 - Priemer nádoby: 100 mm
 - Vhodnosť materiálu: Oceľ
 - Nástroj pre: uhlová brúska
 
 
                
                
            
                
	
		Výhoda:
	
	
                
                    
		- Univerzálne použiteľný nástroj s dobrou životnosťou
 - Tvrdený oceľový drôt SH na zvýšenie životnosti
 - Mosadzný oceľový drôt SM zabraňuje korózii
 
 
                
                
            
                
	
		Použitie:
	
	
                
                    
		- Uzlovaný drôt DZ na ťažkú prácu, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov 
 - Hrnčekové kefy na prácu na veľkých plochách 
 
 
                
                
            
                
	
		Odporúčanie:
	
	
                
                    
		- Vlnitý drôt DW na odstraňovanie hrdze a farby, ale aj na jemné dokončovacie práce 
 - Uzlovaný drôt DZ na ťažkú prácu, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov