PICJ RT20D10R05-7 IC908 Řezné nástroje s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní soustružení a zkosení

Č. pol.: 3425502
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3425502
EAN/GTIN 7291075580525
Číslo výrobcu 3425502

Popis

Popis:

Plně karbidové řezný nástroj, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 4 mm, šířka špičky vrtáku (a) 0,9 mm, funkční délka (LF) 22 mm, Dmin odřezávání 1 mm, užitná délka (LU) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Poloměr rohu (RE): 0,05 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,1 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Šířka hrotu vrtáku (a): 0,9 mm
  • Funkční délka (LF): 22 mm
  • Funkční šířka (WF): -1,1 mm
  • Dmin oddělování 1 mm
  • Užitečná délka (LU): 6,5 mm