Popis:
Tvrdokovové frézy PREMIUM pre priame brúsky sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je vysoko výkonný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý spĺňa všetky požiadavky na optimálne výsledky. Agresívny tvar frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje maximálny úber materiálu pri práci v ťažko prístupných oblastiach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízky vývin tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. To vám umožňuje dosiahnuť najlepšiu životnosť nástroja a maximálnu životnosť na nehrdzavejúcej oceli.
Charakteristika:
- Tvar: 52RBF HM FRÉZA TVARU STROMU
- Vhodnosť materiálu: z nehrdzavejúcej ocele
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : IC
- Rozmery (D x D - S x D): 10 x 19 - 6 x 64 mm
- Priemer nádoby: 10 mm
- Hrúbka: 19 mm
- Nástroj pre: priama brúska
Výhoda:
- Najdlhšia životnosť nástroja vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán
- Agresívny tvar frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje maximálny úber materiálu
- Znížená tvorba tepla chráni frézu a obrobok
Použitie:
- Na náročné práce na rôznych kvalitách nehrdzavejúcej ocele
- Na univerzálne úlohy brúsenia v ťažko prístupných oblastiach s ručnými, pneumatickými alebo elektrickými strojmi a priemyselnými robotmi