Technická fréza tvrdokov 52WRC 6x18-6x50 mm SC PREMIUM ocel

Č. pol.: 34213581
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34213581
EAN/GTIN 9003172013688
Číslo výrobcu 34213581
Číslo L L50140 1810
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tvrdokovové frézy PREMIUM pre priame brúsky sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je vysoko výkonný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý spĺňa všetky požiadavky na optimálne výsledky. Agresívny tvar frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje maximálny úber materiálu pri práci v ťažko prístupných oblastiach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízky vývin tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. To umožňuje dosiahnuť najlepšiu životnosť nástroja a maximálnu životnosť na oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 52WRC HM FRÉZA S GUĽOVÝM VALCOVÝM TVAROM
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : SC
  • Rozmery (D x D - S x D): 6 x 18 - 6 x 50 mm
  • Priemer nádoby: 6 mm
  • Hrúbka: 18 mm
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Najdlhšia životnosť nástroja vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán
  • Agresívny tvar frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje maximálny úber materiálu
  • Znížená tvorba tepla chráni frézu a obrobok

Použitie:

  • Na náročnú prácu s oceľou rôznej kvality
  • Na univerzálne úlohy brúsenia v ťažko prístupných oblastiach s ručnými, pneumatickými alebo elektrickými strojmi a priemyselnými robotmi