SDN D2.5-.275-07-XN06 Full Slot Disk Type drážkovacie rezačky nesúce XNMU 0603 štvorcové vložky s 4 pravými a 4 ľavými reznými hranami

Č. pol.: 3421031
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3421031
EAN/GTIN 7291075558913
Číslo výrobcu 3421031

Popis

Popis:

Rezače drážok a kotúčov, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 7/8″, hĺbka rezu, max. (CDX) 0.55″, priemer rezu (DC) 8-4/2″, počet rezacích telies (CICT) 2, šírka rezu (CW) 0,275″, priemer náboja (DHUB) 1-1/1″, celková dĺžka (OAL) 0,437″, počet rezných plôch (EFRH) 8

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 7/8″
  • Hĺbka rezu, max. (CDX): 0,55″
  • Priemer rezu (DC): 2-1/2″
  • Počet rezných telies (CICT): 8
  • Šírka rezu (CW): 0 275″
  • Priemer náboja (DHUB): 1-1/4″
  • Označenie vložky (MIID): XNMU 0603 .
  • celková dĺžka (OAL): 0 437″
  • EFRH. Číslo periférneho okraja (ZEFP): 8