ETS D2.00-.375-W. koncové mlyny spoločnosti-XN06 T-SLOT, ktoré nesú vložky XNMU 0603 s 4 pravými a 4 ľavými reznými hranami

Č. pol.: 3421013
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3421013
EAN/GTIN 7291075558906
Číslo výrobcu 3421013

Popis

Popis:

Rezače drážok a kotúčov, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 3/4″, priemer rezu (DC) 2″, počet rezacích telies (CICT) 6, šírka rezu (CW) 3/2″, celková dĺžka (OAL) 3-1/8″, EFRH. Periférny počet rezných hrán (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Weldon
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 3/4″
  • Priemer rezu (DC): 2″
  • Počet rezných telies (CICT): 6
  • Šírka rezu (CW): 3/8″
  • Označenie vložky (MIID): XNMU 0603 .
  • celková dĺžka (OAL): 3-1/2″
  • EFRH. Číslo periférneho okraja (ZEFP): 3
  • upínacia stopka Weldon
  • užitočná dĺžka (LU): 1 417″