Krycí PLECH TYROLIT 115x22,23mm 27A s klikou ZA40Q z oceli/nerezové oceli

Č. pol.: 34206408
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Fächerschleifscheibe

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34206408
EAN/GTIN 9003172001739
Číslo výrobcu 34206408
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ lamelový ventilátor S PŘESAHEM je vaším spolehlivým partnerem, pokud jde o přesné dokončení koutového švu, drážky nebo drážky. Pro dosažení tohoto cíle je tento nástroj vybaven lamelami, které přesahují asi 10 mm za okraj nosného tělesa. Kromě toho PŘEKRÝVAJÍCÍ SE ventilátor disk zaujme svým výkonem při demontáži a životností.

Charakteristika:

  • Tvar: 27A, LAMELLER
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA 40 Q- B.
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideální pro post-zpracování zaoblených švů, drážek a drážek díky 10 mm vyčnívající lamely
  • Velmi dobrý výkon při odstraňování a životnost

Použitie:

  • Pro náročné aplikace broušení na různých stupních oceli a nerezové oceli
  • Pro zpracování těžko přístupných oblastí

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž

Speciální funkce:
  • Ideální pro obrábění zaoblených švů na oceli a nerezové oceli
  • Výjimečný výkon při odstraňování
  • Velmi dlouhá životnost