ECD-S2 12/120C12-73 IC900 45° nástroje na vŕtanie a centrovanie pevných karbidov

Č. pol.: 3420496
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3420496
EAN/GTIN 7291075489897
Číslo výrobcu 3420496

Popis

Popis:

Gravírovacie a skosovacie nástroje, priemer rezu (DC) 12 mm, dĺžka rezu max. (APMX) 3.08 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, celková dĺžka (OAL) 73 mm, užitočná dĺžka (LU) 24 mm

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 12 mm
  • Priemer rezu (DC): 12 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 3,08 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • celková dĺžka (OAL): 73 mm
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 24 mm