TYROLIT B1 mokré jadrové vrtáky 102x450x11/4″ BASIC železobetón

Č. pol.: 34203877
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
Číslo položky 34203877
EAN/GTIN 9009012011609
Číslo výrobcu 34203877
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vŕtacie motory do 2,5 kW.
  • Mäkké betónové agregáty.
  • Kvalitné nástroje pre každodenné použitie.
  • Nová výška segmentu 11.3 mm pre lepšiu životnosť.
  • Laserom zvárané segmenty do Ø 300 mm pre maximálnu bezpečnosť.

Charakteristika:

  • Tvar: HEHL1D DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnosť materiálu: betón
  • Produktový rad: BASIC
  • Špecifikácia : 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozmery (D x D x Y/AUFN): 102 x 450 x 11/4″ mm
  • Priemer nádoby: 102 mm
  • Hrúbka: 450 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: Jadrové vŕtanie

Výhoda:

  • Nákladovo efektívny výkon a životnosť
  • Univerzálne použitie.

Materiál:

  • betón

Vhodné pro:

  • Jadrové vŕtanie