A10K SCLCR-06 vrtné tyče pre 80° kosoštvorcov s uhlom vôle 7° pre minimálny priemer otvoru 5 mm

Č. pol.: 3420189
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3420189
EAN/GTIN 7291075493665
Číslo výrobcu 3420189
Číslo L L23910 103166

Popis

Popis:

Vŕtacie tyče, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin deliace 12.3 mm, celková dĺžka (OAL) 125 mm, výška hriadeľa (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 10 mm
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Šírka funkcie (WF): 7 mm
  • Označenie vložky (MIID): CCMT 060204-14
  • Dmin cestička 12,3 mm
  • celková dĺžka (OAL): 125 mm
  • Uhlový axiálny uhol sklonu (GAMP): -3 stupňov
  • Hrable Angle radiálne (GAMF): -7 stupňov
  • Znížený priemer tela (LDRED): 18 mm
  • Výška hriadeľa (H): 9 mm