Kompaktní kotouč navinutý 203x50x76.2mm 7 C FINE

Č. pol.: 34200626
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34200626
EAN/GTIN 8024406569109
Číslo výrobcu 34200626
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S vinutým kompaktným kotúčom PREMIUM (konvolútnym kotúčom) sa dajú ľahké odihlovacie práce, zahladzovanie zvarov, odstraňovanie hrdze alebo konečná úprava pred leštením vykonať v krátkom čase. Pri spracovaní sa nemení geometria povrchu obrobku a hrany nie sú skosené. Odolný nástroj umožňuje používateľom dosiahnuť mimoriadne rovnomernú povrchovú úpravu a zároveň veľmi jemnú povrchovú úpravu. Kompaktné kotúče sú k dispozícii v rôznych stupňoch tvrdosti a špecifikáciách.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 VLIES navinutý kompaktný kotúč
  • Veľkosť zrna: 50
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : CW DBW 7 S FINE
  • Rozmery (D x H x V): 203 x 50 x 76,2 mm
  • Priemer: 203 mm
  • Hrúbka: 50 mm
  • Otvor: 76,2 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Nemení sa geometria povrchu a hrany nie sú skosené
  • Vynikajúca životnosť
  • Veľmi jemná povrchová úprava

Použitie:

  • Na odihlovanie laserom rezaných a dierovaných obrobkov
  • Dodržujte maximálnu rýchlosť