Popis:
S vinutým kompaktným kotúčom PREMIUM (konvolútnym kotúčom) sa dajú ľahké odihlovacie práce, zahladzovanie zvarov, odstraňovanie hrdze alebo konečná úprava pred leštením vykonať v krátkom čase. Pri spracovaní sa nemení geometria povrchu obrobku a hrany nie sú skosené. Odolný nástroj umožňuje používateľom dosiahnuť mimoriadne rovnomernú povrchovú úpravu a zároveň veľmi jemnú povrchovú úpravu. Kompaktné kotúče sú k dispozícii v rôznych stupňoch tvrdosti a špecifikáciách.
Charakteristika:
- Tvar: 1 VLIES navinutý kompaktný kotúč
- Veľkosť zrna: 40
- Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, plast / PVC, neželezné kovy
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : CW DBW 8 A MEDIUM
- Rozmery (D x H x V): 203 x 25 x 76,2 mm
- Priemer nádoby: 203 mm
- Hrúbka: 25 mm
- Otvor: 76,2 mm
- Nástroj pre: Stojanová brúska
Výhoda:
- Nemení sa geometria povrchu a hrany nie sú skosené
- Vynikajúca životnosť
- Veľmi jemná povrchová úprava
Použitie:
- Na odihlovanie laserom rezaných a dierovaných obrobkov
- Dodržujte maximálnu rýchlosť