Digitální Třmenový mikrometr pro měřění krimpovací výšky, QuickMike 0-15 mm ocel

Č. pol.: 342-451-20
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
Meracia technika digital
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342-451-20
EAN/GTIN 4946368736778
Číslo výrobcu 342-451-20
Číslo L L40010 13159
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Díky ploché kovadlině a špičatému vřeteno vám tento měřicí šroub s krimpovacími výškami nabízí následující výhody: Umožňuje měřit vsazený VÝŠKA elektrických kontaktů. Vynikající přesnost a použití materiálu odolného proti oleji pro všechny plastové díly. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (IP65), a proto je vhodný pro použití v přítomnosti chladicích maziv.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 15
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka saténově chromované, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Měřící síla: 4-6
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, 1x baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku (342-271-30), 5 let (342-451-20).

Vhodné výrobky