Digitální Třmenový mikrometr se špičatými měřicími plochami IP65 0-1″, vrchol 30°

Č. pol.: 342-361-30
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
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
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
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digital
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342-361-30
EAN/GTIN 4946368689128
Číslo výrobcu 342-361-30
Číslo L L40010 12433
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí šroub s upínkou Digimatic vybavený špičatými měřicími plochami na kovadlině a vřeteno nabízí následující výhody: Kovadlina a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky